SIEMENS - SIE3TY76930CM7 BOBINA 220V 50-60HZ X 3TF69 - 3TY76930CM7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240...240 V
Packung
1 ST
EAN
4011209144361
Artikelnummer
SIE3TY76930CM7
Herstellernummer
3TY76930CM7
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240...240 V
- Tensionedi funzionamento: AC 200 ... 240 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Modello compatibile: 3TF6944-
- Affidabilità garantita per il funzionamento del contattore.
- Semplice installazione e manutenzione.
- Compatibilità con vari sistemi elettrici a bassa tensione.
Bobina magnetica per contattore 3TF6944-.C..
La bobina magnetica è progettata per il contattore 3TF6944-, funzionando a una tensione AC di 200 ... 240 V con frequenza di 50/60 Hz.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


