SIEMENS - SIE3TY76930CF7 BOBINA 110V 50-60HZ X 3TF69 - 3TY76930CF7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 132...132 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 132...132 V
Packung
1 ST
EAN
4011209178717
Artikelnummer
SIE3TY76930CF7
Herstellernummer
3TY76930CF7
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
132...132 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
132...132 V
- Tensione operativa: AC 110...132 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Tipo di prodotto: Bobina magnetica per contattore
- Facilita il controllo efficiente dei circuiti elettrici.
- Compatibilità con vari contattori Siemens.
- Design robusto per un funzionamento affidabile.
Bobina magnetica per contattore 3TF6944-.C..
La bobina magnetica è progettata per contattori AC con una tensione operativa di 110 a 132 V a 50/60 Hz.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


