Startseite

SIEMENS - SIE3TY76830CQ7 BOBINA 380V 50-60HZ X 3TF68 - 3TY76830CQ7

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TY76830CQ7 BOBINA 380V 50-60HZ X 3TF68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 460...460 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 460...460 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209061774

Artikelnummer

SIE3TY76830CQ7

Herstellernummer

3TY76830CQ7

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

460...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

460...460 V

    Bobina magnetica con elettronica di inserzione per contattore 3TF6844-.C..

    La bobina magnetica è progettata per il contattore 3TF6844, operando a tensioni AC comprese tra 380 e 460 V a 50/60 Hz.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di esercizio: AC 380 ... 460 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Tipo di contattore: 3TF6844

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente un'integrazione semplice con il contattore designato.
    • Affidabilità operativa in condizioni di tensione variabile.
    • Facilita un'installazione veloce e sicura con elettronica di inserzione dedicata.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie