Startseite

SIEMENS - SIE3TY76830CM7 BOBINA 220V 50-60HZ X 3TF68 - 3TY76830CM7

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TY76830CM7 BOBINA 220V 50-60HZ X 3TF68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209061750

Artikelnummer

SIE3TY76830CM7

Herstellernummer

3TY76830CM7

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240...240 V

    Bobina magnetica con elettronica di inserzione per contattore 3TF6844-.C..

    La bobina magnetica è progettata per il contattore 3TF6844-.C.. e funziona con tensioni AC di 200 ... 240 V a 50/60 Hz.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: AC 200 ... 240 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Modello: 3TF6844-.C..
    • Tipo: Bobina magnetica con elettronica di inserzione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione con i contattori Siemens.
    • Affidabilità operativa grazie alla tecnologia avanzata.
    • Consumo energetico ottimizzato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie