Startseite

SIEMENS - SIE3TY76830CF7 BOBINA 110V 50-60HZ X 3TF68 - 3TY76830CF7

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TY76830CF7 BOBINA 110V 50-60HZ X 3TF68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 132...132 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 132...132 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209061743

Artikelnummer

SIE3TY76830CF7

Herstellernummer

3TY76830CF7

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

132...132 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

132...132 V

    Bobina magnetica con elettronica di inserzione per contattore 3TF6844-.C..

    La Bobina magnetica con elettronica di inserzione è progettata per controllare un contattore con tensione di alimentazione AC 110 ... 132 V a 50/60 Hz.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: AC 110 ... 132 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Tipo di prodotto: Bobina magnetica con elettronica di inserzione
    • Compatibilità: Per contattore 3TF6844-.C..

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione con contattori specifici, ottimizzando le operazioni di controllo.
    • Maggiore affidabilità grazie all'elettronica di inserzione incorporata.
    • Adatta per diverse applicazioni grazie alla sua ampia gamma di tensioni di funzionamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie