Startseite

SIEMENS - SIE3TY75612B BLOC.CONT.AUS.DX.X 3TF46 - 3TY75612B

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TY75612B BLOC.CONT.AUS.DX.X 3TF46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209061392

Artikelnummer

SIE3TY75612B

Herstellernummer

3TY75612B

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5.6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Blocchetto di contatti ausiliari

Un accessorio progettato per il sistema di contatto ausiliari.

Dettagli tecnici:

  • Attacco a spina piatta a destra
  • Compatibile con: 3TF44...3TF50 e 3TK48...3TK50

Vantaggi per il cliente:

  • Facilità di installazione grazie all'attacco a spina piatta
  • Compatibilità con una gamma di modelli di contatti ausiliari

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie