SIEMENS - SIE3TY75612A BLOC.CONT.AUS.SX.X 3TF46 - 3TY75612A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209061385
Artikelnummer
SIE3TY75612A
Herstellernummer
3TY75612A
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5.6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Attacco a spina piatta a sinistra
- Compatibile con i modelli 3TF44...3TF50
- Compatibile con i modelli 3TK48...3TK50
- Facile integrazione con dispositivi esistenti
- Incrementa l'affidabilità dei collegamenti elettrici
- Design compatto per ottimizzare lo spazio
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari è progettato per essere utilizzato con una connessione a spina piatta a sinistra, compatibile con i modelli 3TF44...3TF50 e 3TK48...3TK50.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


