Startseite

SIEMENS - SIE3TY75611EA00 BLOC.CONT.AUS.1L,1ANT.RIP. GR.2-14 - 3TY75611EA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209363717

Artikelnummer

SIE3TY75611EA00

Herstellernummer

3TY75611EA00

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5.6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari 1NO 1NC sovrapp.

    Il prodotto è un blocchetto di contatti ausiliari che offre configurazioni 1NO e 1NC, progettato per l'uso con 3TF6, disponibile sia a sinistra che a destra.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Blocchetto di contatti ausiliari
    • Configurazione: 1NO (normalmente aperto) e 1NC (normalmente chiuso)
    • Compatibilità: 3TF6
    • Posizione: Disponibile a sinistra o a destra

    Benefici per il cliente:

    • Flessibilità di installazione grazie alla disponibilità di posizioni a sinistra e a destra.
    • Semplice integrazione nel sistema esistente con compatibilità garantita per 3TF6.
    • Miglioramento della sicurezza con l'utilizzo di contatti normally closed.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie