SIEMENS - SIE3TY74030AV0 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 400V 50HZ - 3TY74030AV0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...400 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 460...480 V
Packung
1 ST
EAN
4011209082410
Artikelnummer
SIE3TY74030AV0
Herstellernummer
3TY74030AV0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
460...480 V
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


