SIEMENS - SIE3TY74030AR2 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 440V 50-60HZ - 3TY74030AR2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440...440 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 440...440 V
Packung
1 ST
EAN
4011209112940
Artikelnummer
SIE3TY74030AR2
Herstellernummer
3TY74030AR2
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
440...440 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
440...440 V
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


