Startseite

SIEMENS - SIE3TY74030AP2 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 240V 50-60HZ - 3TY74030AP2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209093416

Artikelnummer

SIE3TY74030AP2

Herstellernummer

3TY74030AP2

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...230 V

bobina magnetica per contattori 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 240 V 50/60 Hz ricambio per 3TY4803-0AP1

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie