Startseite

SIEMENS - SIE3TY74030AL2 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 230V 50-60HZ - 3TY74030AL2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209102651

Artikelnummer

SIE3TY74030AL2

Herstellernummer

3TY74030AL2

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

    Bobina magnetica per contattori 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 230 V 50/60 Hz ricambio per 3TY4803-0AL1

    Questo prodotto è una bobina magnetica progettata per garantire il funzionamento di diversi modellidi contattori.

    Dettagli tecnici:

    • Modelli compatibili: 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4, 3TB40...44, 3TC44, 3TH8
    • Tensione: AC 230 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Ricambio per: 3TY4803-0AL1

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la sostituzione e il ripristino dei contattori per una maggiore efficienza operativa.
    • Aggiorna e mantiene la funzionalità dei sistemi esistenti.
    • Assicura un funzionamento affidabile e duraturo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie