SIEMENS - SIE3TY74030AG2 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 110V 50-60HZ - 3TY74030AG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...110 V
Packung
1 ST
EAN
4011209085060
Artikelnummer
SIE3TY74030AG2
Herstellernummer
3TY74030AG2
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


