Startseite

SIEMENS - SIE3TY74030AB0 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 24V 50HZ - 3TY74030AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TY74030AB0 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 24V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 29...29 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209081901

Artikelnummer

SIE3TY74030AB0

Herstellernummer

3TY74030AB0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

29...29 V

bobina magnetica per contattori 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 24V 50Hz/AC 29V 60Hz ricambio per 3TY4803-0AB0

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie