Startseite

SIEMENS - SIE3TY65630BM4 BOB.220VCC X 3TB56 - 3TY65630BM4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209059375

Artikelnummer

SIE3TY65630BM4

Herstellernummer

3TY65630BM4

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bobina magnetica per 3TB56, 3TC56, DC 220V

La bobina magnetica è progettata per l'uso con i modelli 3TB56 e 3TC56 a tensione DC 220V.

Dettagli tecnici:

  • Modelli compatibili: 3TB56, 3TC56
  • Tensione: DC220V

Vantaggi per il cliente:

  • Ottimizzazione delle prestazioni dei dispositivi compatibili.
  • Facile installazione e utilizzo.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie