Startseite

SIEMENS - SIE3TY65611K BLOC.CONT.AUX.1L,1R 3TB52-6 2 SX. - 3TY65611K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209059337

Artikelnummer

SIE3TY65611K

Herstellernummer

3TY65611K

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5.6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    2° blocchetto di contatti ausiliari a sinistra, per 3TB52/54/56..-0A a sinistra, per 3TC52/56..-0B

    Questo prodotto è un blocchetto di contatti ausiliari progettato per l'uso con specifici modelli di apparecchiature Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibilità: 3TB52/54/56..-0A e 3TC52/56..-0B
    • Tipo: blocchetto di contatti ausiliari a sinistra
    • Numero di contatti: variabile in base al modello

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita l'estensione e l'adattamento delle apparecchiature Siemens.
    • Migliora l'affidabilità del sistema elettrico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie