Startseite

SIEMENS - SIE3TY65611A BLOC.CONT.AUS.1L,1R 3TB52-6 SX. - 3TY65611A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209059313

Artikelnummer

SIE3TY65611A

Herstellernummer

3TY65611A

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5.6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari è progettato per l'uso con i relè 3TB52...3TB56 e 3TC52, 3TC56, offrendo un'opzione robusta per applicazioni modulari a sinistra.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile con relè 3TB52...3TB56
    • Compatibile con relè 3TC52, 3TC56
    • Posizionamento a sinistra
    • Design modulare

    Benefici per il cliente:

    • Facilità di integrazione negli impianti esistenti
    • Maggiore versatilità nelle applicazioni
    • Affidabilità e durata nel tempo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie