SIEMENS - SIE3TY65230AP0 BOB.230-220V 50HZ X 3TB52-3TC52 - 3TY65230AP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - -99999...-99999 V
Packung
1 ST
EAN
4011209122826
Artikelnummer
SIE3TY65230AP0
Herstellernummer
3TY65230AP0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
- Tensione: AC 230/220 V a 50 Hz
- Tensione: 276/264 V a 60 Hz
- Compatibile con modelli: 3TC52 e 3TB52
- Facilita il funzionamento degli switch e dei contattori Siemens.
- Garantisce un'affidabilità e una durata elevate nel tempo.
Bobina magnetica per 3TC52 e 3TB52 AC 230/220 V 50 Hz, 276/264 V 60 Hz
La bobina magnetica è progettata per gli apparecchi 3TC52 e 3TB52, fornendo un'alimentazione a tensione alternata.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


