SIEMENS - SIE3TY65230AF0 BOB.110V 50HZ X 3TB52-3TC52 - 3TY65230AF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
4011209059009
Artikelnummer
SIE3TY65230AF0
Herstellernummer
3TY65230AF0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
- Tensione di alimentazione: AC 110V 50Hz / AC 132V 60Hz
- Compatibilità: progettata specificamente per modelli 3TC52
- Applicazioni: adatta per impieghi industriali e commerciali
- Affidabilità: garantisce un funzionamento sicuro e duraturo.
- Versatilità: compatibile con diversi standard di tensione.
- Facilità di installazione: semplice da integrare nei sistemi esistenti.
Bobina magnetica per 3TC52, AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz
La bobina magnetica per 3TC52 è progettata per funzionare a tensioni di AC 110V 50Hz e AC 132V 60Hz, garantendo prestazioni affidabili in vari ambiti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


