Startseite

SIEMENS - SIE3TY65230AB0 BOB. 24V 50HZ X 3TB52-3TC52 - 3TY65230AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209058996

Artikelnummer

SIE3TY65230AB0

Herstellernummer

3TY65230AB0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

bobina magnetica per 3TC52, AC 24V 50Hz/AC 29V 60Hz

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie