SIEMENS - SIE3TY65011K BLOC.CONT.AUS.1L,1R 3TB46-50 2 SIN - 3TY65011K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209058712
Artikelnummer
SIE3TY65011K
Herstellernummer
3TY65011K
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5.6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
2° blocchetto di contatti ausiliari a sinistra, per 3TB46 ... 3TB50
Questo prodotto è un blocchetto di contatti ausiliari progettato per i dispositivi 3TB46 a 3TB50.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: blocchetto di contatti ausiliari
- Posizione: a sinistra
- Compatibilità: 3TB46 ... 3TB50
Vantaggi per il cliente:
- Facilita l'espansione delle funzionalità dei dispositivi 3TB46 a 3TB50.
- Design compatto per una semplice integrazione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


