SIEMENS - SIE3TY64830BP4 BOB.X 3TB47-8-3TC48 230VCC - 3TY64830BP4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - -99999...-99999 V
Packung
1 ST
EAN
4011209219588
Artikelnummer
SIE3TY64830BP4
Herstellernummer
3TY64830BP4
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
- Tensione di alimentazione: DC 230V
- Compatibile con i modelli: 3TB47, 3TB48, 3TC48
- Tipo di prodotto: Bobina magnetica
- Facilita il controllo e l'automazione nei sistemi elettrici.
- Aumenta l'affidabilità nei circuiti di potenza.
- Installazione semplificata con design compatibile con diversi modelli di contattori.
Bobina magnetica per contattore 3TB47, 3TB48, 3TC48, DC 230V
La bobina magnetica è progettata per i contattori 3TB47, 3TB48 e 3TC48, funzionando a tensione DC 230V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


