Startseite

SIEMENS - SIE3TY64830AB0 BOB. 24V 50HZ X 3TB47-8-3TC48 - 3TY64830AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209144316

Artikelnummer

SIE3TY64830AB0

Herstellernummer

3TY64830AB0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

    Bobina magnetica per contattore 3TC48, AC 24V 50Hz/AC 29V 60Hz

    La bobina magnetica per contattore 3TC48 è progettata per funzionare a tensioni di 24V AC a 50Hz e 29V AC a 60Hz, garantendo un'operatività affidabile e sicura.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: AC 24V a 50Hz / AC 29V a 60Hz
    • Compatibilità con contattori 3TC48
    • Design ottimizzato per alta efficienza

    Vantaggi per i clienti:

    • Operatività affidabile e duratura
    • Facile integrazione con i contattori Siemens
    • Consumo energetico ridotto

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie