Startseite

SIEMENS - SIE3TY27812D CONTATTI AUS 2L,2R PER 3TC78 - 3TY27812D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209237711

Artikelnummer

SIE3TY27812D

Herstellernummer

3TY27812D

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5.6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari 2NO+2NC, a destra

    Questo dispositivo è un blocchetto di contatti ausiliari con 2 contatti normalmente aperti (NO) e 2 contatti normalmente chiusi (NC) progettato per l'uso in applicazioni di controllo elettrico.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 2NO + 2NC
    • Posizione: a destra
    • Utilizzo: adatto per applicazioni di comando e protezione

    Vantaggi per il cliente:

    • Maggiore flessibilità nella configurazione dei circuiti
    • Affidabilità elevata grazie alla qualità costruttiva Siemens
    • Facilità di installazione e integrazione nei sistemi esistenti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie