Startseite

SIEMENS - SIE3TK19740AP0 BOBINA X 3TK14-15-17 230V 50-60HZ - 3TK19740AP0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TK19740AP0 BOBINA X 3TK14-15-17 230V 50-60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209330856

Artikelnummer

SIE3TK19740AP0

Herstellernummer

3TK19740AP0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bobina per 3TK14, 3TK15, 3TK17

Bobina progettata per gli apparecchi 3TK14, 3TK15 e 3TK17, operante a tensioni di AC 220...230 V 50 Hz e AC 240 V 60 Hz.

Dettagli tecnici:

  • Modelli compatibili: 3TK14, 3TK15, 3TK17
  • Tensione: AC 220...230 V 50 Hz / AC 240 V 60 Hz

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita l'operatività di apparecchi elettrici specifici.
  • Compatibilità con diverse tensioni di rete.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie