SIEMENS - SIE3TK19103A CONT.AUX. 1L,1R X 3TK1 - 3TK19103A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209331457
Artikelnummer
SIE3TK19103A
Herstellernummer
3TK19103A
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5.6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Configurazione: 1 NO + 1 NC
- Montaggio: laterale sui contattori
- Compatibilità: utilizzabile sia a sinistra che a destra
- Flessibilità di installazione grazie al montaggio laterale
- Massima versatilità nell'uso con diverse configurazioni di contattori
1° blocchetto di contatti ausiliari per il montaggio laterale sui contattori a sinistra o a destra 1 NO + 1 NC
Questo prodotto è un blocchetto di contatti ausiliari progettato per il montaggio laterale sui contattori, disponibile con 1 NO e 1 NC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie