SIEMENS - SIE3TK17420AU0 CONT.QUADRIP. 1000A AC-1 240V 50HZ - 3TK17420AU0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4
Packung
1 ST
EAN
4011209330566
Artikelnummer
SIE3TK17420AU0
Herstellernummer
3TK17420AU0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1000 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
700 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
370 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
266 mm
Höhe:
272 mm
Tiefe:
225.5 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


