SIEMENS - SIE3TK17420AP0 CONT.QUADRIP. 1000A AC-1 230V 50HZ - 3TK17420AP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 370 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1000 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209330498
Artikelnummer
SIE3TK17420AP0
Herstellernummer
3TK17420AP0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
370 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1000 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
700 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Breite:
266 mm
Höhe:
272 mm
Tiefe:
225.5 mm
- Tipo: AC-1
- Poli: 4 poli
- Capacità nominale: 1000A
- Contatti principali: 4 NO
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Comando: AC 220...230V 50Hz / AC 240V 60Hz
- Affidabilità e prestazioni elevate nei circuiti ad alta corrente.
- Facile integrazione in vari sistemi grazie alla configurazione dei contatti.
- Versatile nell'utilizzo per diverse applicazioni industriali.
Contattore
Il contattore è progettato per il controllo di circuiti elettrici con un'operazione affidabile fino a 1000A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


