SIEMENS - SIE3TK17420AF0 CONT.QUADRIP. 1000A AC-1 110V 50HZ - 3TK17420AF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 370 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1000 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209330429
Artikelnummer
SIE3TK17420AF0
Herstellernummer
3TK17420AF0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
370 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1000 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
700 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Breite:
266 mm
Höhe:
272 mm
Tiefe:
225.5 mm
Contattore
Il contattore è progettato per gestire carichi elettrici con un'ampia capacità di corrente.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-1
- Poli: 4
- Corrente: 1000A
- Contatti principali: 4 NO
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Comando: AC 110V 50Hz/AC 120V 60Hz
Vantaggi per il cliente:
- Gestione efficiente di carichi elettrici elevati.
- Flessibilità con configurazioni di contatti principali e ausiliari.
- Compatibilità con diverse tensioni e frequenze di alimentazione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


