SIEMENS - SIE3TK15420AU0 CONT.QUADRIP. 800A AC1 230-240V 50HZ - 3TK15420AU0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 280 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 800 A
Packung
1 ST
EAN
4011209330559
Artikelnummer
SIE3TK15420AU0
Herstellernummer
3TK15420AU0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
280 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
800 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
550 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
-99999 A
Breite:
266 mm
Höhe:
272 mm
Tiefe:
225.5 mm
Contattore
Contattore a 4 poli con capacità di interruzione di 800A, progettato per applicazioni AC.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-1
- Poli: 4
- Capacità: 800A
- Contatti principali: 4 NO
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Comando: AC 230 ... 240V 50Hz
Vantaggi per il cliente:
- Affidabilità nelle applicazioni industriali con alta capacità di carico.
- Flessibilità grazie ai contatti ausiliari configurabili.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


