Startseite

SIEMENS - SIE3TK15420AP0 CONT.QUADRIP. 800A AC-1 230V 50HZ - 3TK15420AP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 280 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 800 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209330481

Artikelnummer

SIE3TK15420AP0

Herstellernummer

3TK15420AP0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

280 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

800 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

550 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Breite:

266 mm

Höhe:

272 mm

Tiefe:

225.5 mm

Contattore

Il contattore è progettato per applicazioni AC-1 con una capacità di 800A.

Dettagli tecnici:

  • Numero di poli: 4
  • Capacità: 800A
  • Contatti principali: 4 NO
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Comando: AC 220 ... 230V 50Hz / AC 240V 60Hz

Vantaggi per il cliente:

  • Adatto per applicazioni con elevata corrente fino a 800A.
  • Flessibilità grazie ai contatti ausiliari configurabili.
  • Affidabilità nelle operazioni con tensioni AC standard.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie