Startseite

SIEMENS - SIE3TK15420AF0 CONT.QUADRIP. 800A AC-1 110V 50HZ - 3TK15420AF0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 280 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 800 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209330412

Artikelnummer

SIE3TK15420AF0

Herstellernummer

3TK15420AF0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

280 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

800 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

550 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Breite:

266 mm

Höhe:

272 mm

Tiefe:

225.5 mm

    Contattore

    Il contattore è un dispositivo a 4 poli progettato per il controllo di carichi elettrici fino a 800A.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-1
    • Corrente nominale: 800A
    • Contatti principali: 4 NO
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Comando: AC 110V 50Hz / AC 120V 60Hz

    Benefici per il cliente:

    • Affidabilità nel controllo di carichi elevati.
    • Versatilità grazie allapresenza di contatti ausiliari.
    • Compatibilità con diverse tensioni di alimentazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie