Startseite

SIEMENS - SIE3TH42620BD4 CONTACTOR RELAY 62E EN 50 011 - 3TH42620BD4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209102965

Artikelnummer

SIE3TH42620BD4

Herstellernummer

3TH42620BD4

Hersteller

SIE

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 3TH4
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Composizione contatti: 6 NO + 2 NC
    • Tipo di comando: DC 42V
    • Capacità di commutazione: Fino a 10 circuiti ausiliari
    • Varianti: Comando in AC o DC, diverse varianti a8 o 10 poli
    • Accessori: Limitatori di sovratensione, ritardatori, relè d'interfaccia

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile.
    • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety.
    • Apparecchi tropicalizzati per una grande affidabilità di contatto.
    • Adatti all'impiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IECe UL/CSA).

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie