SIEMENS - SIE3TG10101BB4 PICCOLO CONT. 4L 24VCC S.P. - 3TG10101BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 16 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209045095
Artikelnummer
SIE3TG10101BB4
Herstellernummer
3TG10101BB4
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
16 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.677494 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
8.4 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Relè di potenza
Il piccolo contattore SIRIUS 3TG10 è progettato per la commutazione di segnali di comando nel circuito di comando, adatto per elettrodomestici e dispositivi di sollevamento.
Dettagli tecnici:
- AC-3
- 8,4 A
- 4 kW / 400V
- 3 poli
- DC 24 V
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Attacco a spina piatta 6,3 x 0,8 mm
Vantaggi per il cliente:
- Ridotta larghezza costruttiva
- Funzionamento silenzioso
- Blocco di contatti ausiliari integrato
- Montaggio in qualsiasi posizione
- Disponibile con comando in AC o DC, per diverse correnti di impiego
- 4 contatti NO oppure 3 contatti NO e un contatto NC
- Collegamento a vite o attacchi a spina piatta
- Semplice, efficiente, sempre attuale - sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


