Startseite

SIEMENS - SIE3TG10101AL2 PICCOLO CONT. 4L 230V 50-60HZ S.P. - 3TG10101AL2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 16 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209045088

Artikelnummer

SIE3TG10101AL2

Herstellernummer

3TG10101AL2

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

16 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

8.4 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

    Relè di potenza, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V

    Il piccolo contattore SIRIUS 3TG10 è progettato per la commutazione di segnali di comando nei circuiti di comando, ideale per elettrodomestici e dispositivi di sollevamento.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 8,4 A
    • Potenza: 4 kW / 400V
    • Tensione di comando: AC 230 V
    • Frequenza: 45...450 Hz
    • Configurazione contatti: 1 NO + 3 Poli
    • Dimensione: ridotta larghezza costruttiva
    • Contatti ausiliari integrati
    • Montaggio: qualsiasi posizione di montaggio
    • Disponibile con comando AC oppure DC
    • Collegamenti: vite o attacchi a spina piatta 6,3 x 0,8 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Funzionamento silenzioso per ridurre il rumore operativo.
    • Semplice installazione grazie alla versatilità di montaggio.
    • Elevata efficienza per operazioni affidabili negli impianti.
    • Modularità del sistema SIRIUS per adattarsi a diverse applicazioni.
    • Disponibilità in diverse configurazioni per esigenze specifiche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie