SIEMENS - SIE3TG10101AC2 PICCOLO CONT. 4L 24V 50-60HZ S.P. - 3TG10101AC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 16 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209045064
Artikelnummer
SIE3TG10101AC2
Herstellernummer
3TG10101AC2
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
16 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.677494 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
8.4 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Relè di potenza
Il piccolo contattore SIRIUS 3TG10 è progettato per la commutazione di segnali di comando nei circuiti di comando, ad esempio per elettrodomestici e dispositivi di sollevamento.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3
- Corrente: 8,4 A
- Potenza: 4 kW / 400V
- Poli: 3
- Tensione di comando: AC 24 V
- Frequenza: 45 ... 450 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Attacco: a spina piatta 6,3 x 0,8 mm
Vantaggi per il cliente:
- Ridotta larghezza costruttiva.
- Funzionamento silenzioso.
- Blocchetto di contatti ausiliari integrato.
- Montabile in qualsiasi posizione.
- Disponibile con comando in AC oppure in DC.
- Possibilità di diverse correnti di impiego.
- Collegamento a vite o attacchi a spina piatta.
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


