SIEMENS - SIE3TG10100BB4 PICCOLO CONT. 4L 24VCC - 3TG10100BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209045057
Artikelnummer
SIE3TG10100BB4
Herstellernummer
3TG10100BB4
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.677494 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
8.4 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Relè di potenza
Il relè di potenza SIRIUS 3TG10 è progettato per la commutazione di segnali di comando in vari circuiti.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3
- Corrente nominale: 8,4 A
- Potenza: 4 kW / 400V
- Numero di poli: 3
- Tensione di comando: DC 24 V
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Modello: Piccolo contattore SIRIUS 3TG10
Vantaggi per il cliente:
- Ridotta larghezza costruttiva
- Funzionamento silenzioso
- Blocco di contatti ausiliari integrato
- Montabile in qualsiasi posizione
- Disponibile con comando in AC oppure in DC
- Varietà di configurazioni: 4 contatti NO, oppure 3 contatti NO e un contatto NC
- Collegamento a vite o attacchi a spina piatta
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


