SIEMENS - SIE3TG10100AL2 PICCOLO CONT. 4L 230V 50-60HZ - 3TG10100AL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209045040
Artikelnummer
SIE3TG10100AL2
Herstellernummer
3TG10100AL2
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
8.4 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
- Tipo: Relè di potenza, AC-3
- Corrente: 8,4 A
- Potenza: 4 kW / 400V
- Numero di poli: 3
- Tensione di comando: AC 230 V
- Frequenza: 45...450 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Montaggio: Posizione di montaggio libera
- Opzioni di comando: AC o DC
- Contatti disponibili: 4 NO o 3 NO e 1 NC
- Collegamento: Morsetti a vite o attacchi a spina piatta
- Ridotta larghezza costruttiva per un utilizzo ottimale dello spazio.
- Funzionamento silenzioso per ambienti sensibili al rumore.
- Blocco di contatti ausiliari integrato per una maggiore versatilità.
- Facile installazione grazie alla modularità del sistema SIRIUS.
- Semplicità e efficienza che mantengono il prodotto sempre attuale.
Relè di potenza
Il piccolo contattore SIRIUS 3TG10 è progettato per la commutazione di segnali di comando in circuiti di comando, con un'efficienza e una silenziosità eccellenti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


