SIEMENS - SIE3TG10100AG2 PICCOLO CONT. 4L 110V 50-60HZ - 3TG10100AG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209045033
Artikelnummer
SIE3TG10100AG2
Herstellernummer
3TG10100AG2
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
8.4 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
- Corrente nominale: 8,4 A
- Potenza: 4 kW / 400V
- Polarità: 3 poli
- Tensione di comando: AC 110 V
- Frequenza: 45...450 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Montaggio: possibile in qualsiasi posizione
- Ridotta larghezza costruttiva per un maggiore risparmio di spazio
- Funzionamento silenzioso e blocchetto di contatti ausiliari integrato
- Disponibile con comando in AC o DC e opzioni di collegamento a vite o attacchi a spina piatta
- Facilità di installazione e versatilità per diversi applicazioni
- Parte di un sistema modulare che rimane attuale e semplice da usare
Relè di potenza, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V
I piccoli contattori SIRIUS 3TG10 sono progettati per la commutazione di segnali di comando nel circuito di comando, ottimizzando l'efficienza in elettrodomestici e dispositivi industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


