SIEMENS - SIE3TG10100AC2 PICCOLO CONT. 4L 24V 50-60HZ - 3TG10100AC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209045026
Artikelnummer
SIE3TG10100AC2
Herstellernummer
3TG10100AC2
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
8.4 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
- Tipo: AC-3
- Corrente: 8,4 A
- Potenza: 4 kW / 400V
- Poli: 3
- Tensione di comando: AC 24 V
- Frequenza: 45...450 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Design compatto con ridotta larghezza costruttiva
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di montaggio in qualsiasi posizione
- Varianti disponibili: comando AC o DC, 4 contatti NO oppure 3 contatti NO e 1 contatto NC
- Opzioni di collegamento: morsetti a vite o attacchi a spina piatta
- Facilità d'uso: Semplice da installare e configurare.
- Flessibilità: Adatto a diverse applicazioni grazie alle varianti disponibili.
- Efficienza: Funzionamento silenzioso per un ambiente di lavoro più confortevole.
- Modularità: Parte del sistema modulare SIRIUS, sempre attuale e facilmente integrabile.
Relè di potenza
Il relè di potenza è progettato per la commutazione di segnali di comando in circuiti, ideale per applicazioni in elettrodomestici e dispositivi di sollevamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


