SIEMENS - SIE3TG10010AL2 PICCOLO CONT. 3L,1R 230V 50-60HZ - 3TG10010AL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209044968
Artikelnummer
SIE3TG10010AL2
Herstellernummer
3TG10010AL2
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.677494 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
8.4 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Relè di potenza
Il relè di potenza SIRIUS 3TG10 è progettato per la commutazione di segnali di comando nei circuiti di comando.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3
- Corrente: 8,4 A
- Potenza: 4 kW / 400V
- Numero di poli: 3
- Tensione di comando: AC 230 V
- Frequenza: 45 ... 450 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Collegamento: morsetti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Ridotta larghezza costruttiva
- Funzionamento silenzioso
- Blocco di contatti ausiliari integrato
- Montaggio in qualsiasi posizione
- Disponibile con comando in AC o DC
- Opzioni con 4 contatti NO o 3 contatti NO e 1 contatto NC
- Collegamento a vite o attacchi a spina piatta
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


