SIEMENS - SIE3TG10010AG2 PICCOLO CONT. 3L,1R 110V 50-60HZ - 3TG10010AG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209044951
Artikelnummer
SIE3TG10010AG2
Herstellernummer
3TG10010AG2
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
8.4 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
- Tipo: piccolo contattore SIRIUS 3TG10
- Applicazione: commutazione di segnali di comando
- Corrente nominale: 8,4 A
- Potenza: 4 kW / 400V
- Poli: 3
- Tensione di comando: AC 110 V
- Frequenza: 45...450 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Tipologie di collegamento: morsetti a vite, attacchi a spina piatta
- Ridotta larghezza costruttiva, rendendo l'installazione più semplice.
- Funzionamento silenzioso, che migliora l'esperienza d'uso.
- Blocco di contatti ausiliari integrato per maggiore efficienza.
- Versatile: può essere montato in qualsiasi posizione di montaggio.
- Disponibile con comando in AC o DC, per diverse correnti di impiego.
Relè di potenza
Il relè di potenza SIRIUS 3TG10 è progettato per la commutazione di segnali di comando nel circuito di comando, ideale per elettrodomestici e dispositivi di sollevamento.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


