SIEMENS - SIE3TF69448CQ7 CONT.G.14R CA 4L,4R 380-460V 1000V - 3TF69448CQ7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...460 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...460 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
1 ST
Produktserien
3TF6
EAN
4011209162754
Artikelnummer
SIE3TF69448CQ7
Herstellernummer
3TF69448CQ7
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...460 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
910 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
820 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
450 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
690 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
191 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
514.84916 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
230 mm
Höhe:
295 mm
Tiefe:
237 mm







