Startseite

SIEMENS - SIE3TF69448CP7 CONT.G.14R CA 4L,4R 230-276V 1000V - 3TF69448CP7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...276 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 450 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 910 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 191 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209154049

Artikelnummer

SIE3TF69448CP7

Herstellernummer

3TF69448CP7

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...276 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

450 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

910 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

191 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

700 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...276 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

820 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

690 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

230 mm

Höhe:

295 mm

Tiefe:

237 mm

    Contattore sottovuoto AC-3e 630 A

    Il contattore sottovuoto 3TF6 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in un formato compatto e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 630 A, 820 A
    • Potenza nominale: 335 kW / 400 V, 450 kW / 400 V
    • Tensione di esercizio: Ue 1000 V
    • Tipo di contatti: 3 poli, 4 NO + 4 NC
    • Tensione di comando: AC 230...276 V (50/60Hz)
    • Attacco: a vite
    • Comandi disponibili: AC e DC
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • IE3/IE4 ready: Sì

    Vantaggi per i clienti:

    • Durata di vita particolarmente lunga, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti.
    • Ideale per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi.
    • Blocco di contatti ausiliari premontati che semplifica il montaggio.
    • Accessori disponibili come limitatori di sovratensione e blocchetti di contatti ausiliari per una maggiore flessibilità.
    • Possibilità di collegamento tramite sbarre nel circuito principale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie