SIEMENS - SIE3TF69448CF7 CONT.G.14R CA 4L,4R 110-132V 1000V - 3TF69448CF7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...132 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 450 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 910 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 191 kW
Packung
1 ST
EAN
4011209189652
Artikelnummer
SIE3TF69448CF7
Herstellernummer
3TF69448CF7
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...132 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
450 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
910 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
191 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
514.84916 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...132 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
820 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
690 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
230 mm
Höhe:
295 mm
Tiefe:
237 mm
Contattore sottovuoto AC-3e 630 A
Il contattore sottovuoto 3TF6 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità.
Dettagli tecnici:
- AC-3e 630 A
- 335 kW / 400 V
- AC-3 820 A
- 450 kW / 400 V
- Ue 1000 V
- 3 poli
- Uc: AC 110...132 V (50/60Hz)
- Azionamento: convenzionale
- Contatti ausiliari: 4 NO + 4 NC
- Circuito princ.: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
Vantaggi per il cliente:
- Elevata affidabilità di contatto
- Durata di vita particolarmente lunga
- Particolarmente adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità di montaggio
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibili in due grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza
- Possibilità di collegare tramite sbarre
- Multipli accessori disponibili, come limitatori di sovratensione e calotte coprimorsetti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


