SIEMENS - SIE3TF69440CF7 CONT.G.14R CA 4L,4R 110-132 50-60HZ - 3TF69440CF7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...132 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...132 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
3TF6
EAN
4011209044500
Artikelnummer
SIE3TF69440CF7
Herstellernummer
3TF69440CF7
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...132 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...132 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
910 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
820 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
450 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
690 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
191 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
514.84916 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
230 mm
Höhe:
295 mm
Tiefe:
237 mm