SIEMENS - SIE3TF68448CQ7 CONT.G.14 CA 4L,4R 380-460 1000V - 3TF68448CQ7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...460 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 355 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 700 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 168 kW
Packung
1 ST
EAN
4011209211858
Artikelnummer
SIE3TF68448CQ7
Herstellernummer
3TF68448CQ7
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
355 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
700 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
168 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
389.814363999 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...460 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
630 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
610 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
230 mm
Höhe:
276 mm
Tiefe:
237 mm
Contattore sottovuoto AC-3e/AC-3 630 A
Il contattore sottovuoto 3TF6 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza e elevata affidabilità in un formato compatto.
Dettagli tecnici:
- Capacità: 630 A
- Potenza: 335 kW / 400 V
- Tensione nominale: Ue 1000V
- Poli: 3 poli
- Tensione di controllo: AC 380...460 V (50/60Hz)
- Azionamento: convenzionale
- Contatti ausiliari: 4 NO + 4 NC
- Circuito principale: sbarra
- Circuito di comando: attacco a vite
Vantaggi per il cliente:
- Elevata affidabilità di contatto.
- Durata di vita particolarmente lunga.
- Adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi.
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio.
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
- IE3/IE4 ready.
- Disponibili molteplici accessori, come limitatori di sovratensione e calotte coprimorsetti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


