Startseite

SIEMENS - SIE3TF68440CP7 CONT.G.14 CA 4L,4R 230-276 50-60 HZ - 3TF68440CP7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...276 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 355 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 700 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 168 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209044470

Artikelnummer

SIE3TF68440CP7

Herstellernummer

3TF68440CP7

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...276 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

355 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

700 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

168 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

389.814363999 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...276 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

630 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

610 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

230 mm

Höhe:

276 mm

Tiefe:

237 mm

Contattore sottovuoto AC-3e/AC-3 630 A

Contattore sottovuoto 3TF6 per il comando di motori, caratterizzato da grande potenza e affidabilità.

Dettagli tecnici:

  • Corrente nominale: 630 A
  • Potenza: 335 kW / 400 V
  • Tensione di isolamento (Ue): 690 V
  • Poli: 3
  • Tensione di comando (Uc): AC 230...276 V (50/60 Hz)
  • Azionamento: convenzionale
  • Contattiausiliari: 4 NO + 4 NC
  • Circuito principale: sbarra
  • Circuito di comando e ausiliario: attacco a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Durata di vita particolarmente lunga.
  • Particolarmente adatto per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi.
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del montaggio.
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
  • IE3/IE4 ready.
  • Disponibile in due grandezze costruttive con comando in AC e DC e in un ampio campo di potenza.
  • Collegamento tramite sbarre nel circuito principale.
  • Molteplici accessori disponibili, come limitatori di sovratensione e calotte coprimorsetti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie