SIEMENS - SIE3TF68440CM7 CONT.G.14 CA 4L,4R 200-240 50-60 HZ - 3TF68440CM7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 355 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 700 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 168 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209044463
Artikelnummer
SIE3TF68440CM7
Herstellernummer
3TF68440CM7
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
355 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
700 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
168 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
530 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
630 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
610 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
230 mm
Höhe:
276 mm
Tiefe:
237 mm
- Corrente nominale: 630 A
- Potenza: 335 kW / 400 V
- Tensione di lavoro: Ue 690 V
- Numero di poli: 3 poli
- Tensione di comando: AC 200...240 V (50/60 Hz)
- Azionamento: convenzionale
- Contatti ausiliari: 4 NO + 4 NC
- Circuito principale: sbarra
- Circuito di comando e ausiliario: attacco a vite
- Omologazioni: IEC eUL/CSA
- IE3/IE4 ready: Sì
- Elevata affidabilità e durata di vita particolarmente lunga.
- Particolarmente adatto per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi.
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio.
- Disponibilità di molteplici accessori per personalizzazione e miglioramento delle prestazioni.
- Possibilità di collegamento tramite sbarre nel circuito principale.
Contattore sottovuoto AC-3e/AC-3 630 A
Il contattore sottovuoto 3TF6 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


