Startseite

SIEMENS - SIE3TF68440CF7 CONT.G.14 CA 4L,4R 110-132 50-60 HZ - 3TF68440CF7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...132 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 355 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 700 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 168 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209044456

Artikelnummer

SIE3TF68440CF7

Herstellernummer

3TF68440CF7

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...132 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

355 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

700 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

168 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

530 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...132 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

630 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

610 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

230 mm

Höhe:

276 mm

Tiefe:

237 mm

    Contattore sottovuoto AC-3e/AC-3 630 A

    Il contattore sottovuoto 3TF6 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 630 A
    • Potenza nominale: 335 kW / 400 V
    • Voltaggio di esercizio: Ue 690 V
    • Numero di poli: 3 poli
    • Collegamento di controllo: AC 110...132 V (50/60Hz)
    • Tipi di contatti ausiliari: 4 NO + 4 NC
    • Tipo di azionamento: convenzionale
    • Attacco: a vite

    Vantaggi per il cliente:

    • Durata di vita particolarmente lunga, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti.
    • Particolarmente adatto per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi.
    • Blocchetti di contatti ausiliari premontati che semplificano il montaggio.
    • Omologazioni internazionali, come IEC e UL/CSA, assicurando conformità e sicurezza.
    • Disponibilità di molteplici accessori, come limitatori di sovratensione e calotte coprimorsetti, per una personalizzazione ottimale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie